971,85 €/ Unitéhors TVA
1 175,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 971,85 € | - |
5+ | 923,24 € | 5.00% |
10+ | 874,67 € | 10.00% |
20+ | 826,07 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AL |
Série | AL |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 86 mm |
Couple | 1125 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 4.7 kg |
Constructeur ID | AL45 |