707,28 €/ Unitéhors TVA
855,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 707,28 € | - |
5+ | 671,96 € | 4.99% |
10+ | 636,62 € | 9.99% |
50+ | 601,25 € | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | AL |
Série | AL |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 74 mm |
Couple | 725 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Non |
Poids | 3 kg |
Constructeur ID | AL35 |