Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré AL30

  • ERIKS:23782931
Image 1
Ajouter à la liste

539,30 €/ Unitéhors TVA

652,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

539,30 €

-

5+

512,34 €

5.00%

10+

485,35 €

10.00%

50+

458,43 €

14.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AL
Série
AL
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
68 mm
Couple
500 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
2.2 kg
Constructeur ID
AL30