Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré AL20

  • ERIKS:23782929
Image 1
Ajouter à la liste

399,50 €/ Unitéhors TVA

483,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

399,50 €

-

5+

379,53 €

5.00%

10+

359,53 €

10.00%

50+

339,55 €

15.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AL
Série
AL
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
57 mm
Couple
181 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
1 kg
Constructeur ID
AL20