Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à rouleaux autocentré AL150

  • ERIKS:13220176
Image 1
Ajouter à la liste

18 878,94 €/ Unitéhors TVA

22 843,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18 878,94 €

-

3+

17 935,00 €

5.00%

5+

16 991,06 €

10.00%

10+

16 047,13 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
AL
Série
AL
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
246 mm
Couple
70000 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Non
Poids
138 kg
Constructeur ID
AL150