194,24 €/ Unitéhors TVA
235,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 194,24 € | - |
10+ | 165,14 € | 14.98% |
50+ | 155,42 € | 19.98% |
100+ | 145,69 € | 24.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | S200 |
Série | S200 |
Diamètre intérieur | 56.109 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 32 mm |
Couple | 850 Nm |
Rainure de clavette | Anneau extérieur |
Joint | Non |
Poids | 1 kg |
Constructeur ID | S210 |