Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames non autocentré S208

  • ERIKS:13220588
Image 1
Ajouter à la liste

163,94 €/ Unitéhors TVA

198,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

163,94 €

-

10+

139,36 €

15.00%

50+

131,16 €

20.00%

100+

122,94 €

25.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
S200
Série
S200
Diamètre intérieur
47.761 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
32 mm
Couple
560 Nm
Rainure de clavette
Anneau extérieur
Joint
Non
Poids
0.9 kg
Constructeur ID
S208