Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames non autocentré S207

  • ERIKS:13220587
Image 1
Ajouter à la liste

142,63 €/ Unitéhors TVA

172,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

142,63 €

-

10+

121,28 €

14.97%

50+

114,11 €

20.00%

100+

106,98 €

24.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
S200
Série
S200
Diamètre intérieur
42.088 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
28 mm
Couple
380 Nm
Rainure de clavette
Anneau extérieur
Joint
Non
Poids
0.8 kg
Constructeur ID
S207