126,57 €/ Unitéhors TVA
153,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126,57 € | - |
10+ | 107,60 € | 14.99% |
50+ | 101,30 € | 19.96% |
100+ | 94,97 € | 24.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | S200 |
Série | S200 |
Diamètre intérieur | 32.766 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 28 mm |
Couple | 240 Nm |
Rainure de clavette | Anneau extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.7 kg |
Constructeur ID | S206 |