117,57 €/ Unitéhors TVA
142,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 117,57 € | - |
10+ | 99,93 € | 15.00% |
50+ | 94,07 € | 19.99% |
100+ | 88,19 € | 24.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | S200 |
Série | S200 |
Diamètre intérieur | 23.622 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 25 mm |
Couple | 100 Nm |
Rainure de clavette | Anneau extérieur |
Joint | Non |
Poids | 0.45 kg |
Constructeur ID | S205 |