Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames non autocentré S204

  • ERIKS:13220584
Image 1
Ajouter à la liste

105,04 €/ Unitéhors TVA

127,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105,04 €

-

10+

89,26 €

15.02%

50+

83,99 €

20.04%

100+

78,75 €

25.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
S200
Série
S200
Diamètre intérieur
18.796 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
25 mm
Couple
60 Nm
Rainure de clavette
Anneau extérieur
Joint
Non
Poids
0.35 kg
Constructeur ID
S204