Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames non autocentré S203

  • ERIKS:13220583
Image 1
Ajouter à la liste

97,74 €/ Unitéhors TVA

118,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97,74 €

-

10+

83,08 €

15.00%

50+

78,16 €

20.04%

100+

73,31 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
S200
Série
S200
Diamètre intérieur
16.51 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
25 mm
Couple
45 Nm
Rainure de clavette
Anneau extérieur
Joint
Non
Poids
0.25 kg
Constructeur ID
S203