1 701,07 €/ Unitéhors TVA
2 058,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1 701,07 € | - |
3+ | 1 616,05 € | 5.00% |
5+ | 1 530,99 € | 10.00% |
10+ | 1 445,90 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RSBW |
Série | RSBW |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 70 mm |
Couple | 4875 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Poids | 9.8 kg |
Constructeur ID | RSBW90 |