Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, RSBW Série, RSBW80, 80mm Diam int, 190mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23783073
Image 1
Ajouter à la liste

1 701,07 €/ Unitéhors TVA

2 058,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1 701,07 €

-

3+

1 616,05 €

5.00%

5+

1 530,99 €

10.00%

10+

1 445,90 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSBW
Série
RSBW
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
70 mm
Couple
4875 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Poids
9.9 kg
Constructeur ID
RSBW80