Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, RSBW Série, RSBW70, 70mm Diam int, 161mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23783137
Image 1
Ajouter à la liste

774,79 €/ Unitéhors TVA

937,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

774,79 €

-

5+

736,07 €

5.00%

10+

697,31 €

10.00%

20+

658,61 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSBW
Série
RSBW
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
161 mm
Largeur
54 mm
Couple
2550 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Poids
6.4 kg
Constructeur ID
RSBW70