774,79 €/ Unitéhors TVA
937,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 774,79 € | - |
5+ | 736,07 € | 5.00% |
10+ | 697,31 € | 10.00% |
20+ | 658,61 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RSBW |
Série | RSBW |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 161 mm |
Largeur | 54 mm |
Couple | 2550 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Poids | 6.5 kg |
Constructeur ID | RSBW60 |