497,42 €/ Unitéhors TVA
601,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 497,42 € | - |
5+ | 472,59 € | 4.99% |
10+ | 447,70 € | 10.00% |
20+ | 422,80 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RSBW |
Série | RSBW |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 132 mm |
Largeur | 52 mm |
Couple | 1295 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Poids | 4.4 kg |
Constructeur ID | RSBW55 |