Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, RSBW Série, RSBW45, 45mm Diam int, 132mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23783066
Image 1
Ajouter à la liste

497,42 €/ Unitéhors TVA

601,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

497,42 €

-

5+

472,59 €

4.99%

10+

447,70 €

10.00%

20+

422,80 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSBW
Série
RSBW
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
132 mm
Largeur
52 mm
Couple
1295 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Poids
4.5 kg
Constructeur ID
RSBW45