Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, RSBW Série, RSBW35M, 35mm Diam int, 106mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:13220527
Image 1
Ajouter à la liste

429,95 €/ Unitéhors TVA

520,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

429,95 €

-

5+

408,42 €

5.01%

10+

386,96 €

10.00%

50+

365,45 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSBW
Série
RSBW
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Largeur
35 mm
Couple
375 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Poids
2 kg
Constructeur ID
RSBW35M