420,29 €/ Unitéhors TVA
508,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 420,29 € | - |
5+ | 399,25 € | 5.01% |
10+ | 378,31 € | 9.99% |
20+ | 357,24 € | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | RSBW |
Série | RSBW |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 106 mm |
Largeur | 48 mm |
Couple | 606 Nm |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Poids | 2.4 kg |
Constructeur ID | RSBW35 |