Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, RSBW Série, RSBW30, 30mm Diam int, 106mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23783134
Image 1
Ajouter à la liste

420,29 €/ Unitéhors TVA

508,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

420,29 €

-

5+

399,24 €

5.01%

10+

378,31 €

9.99%

50+

357,24 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSBW
Série
RSBW
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Largeur
48 mm
Couple
606 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Poids
2.5 kg
Constructeur ID
RSBW30