Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, RSBW Série, RSBW20, 20mm Diam int, 106mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23783132
Image 1
Ajouter à la liste

332,04 €/ Unitéhors TVA

401,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

332,04 €

-

3+

315,42 €

5.00%

5+

298,82 €

10.00%

10+

282,22 €

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
RSBW
Série
RSBW
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Largeur
35 mm
Couple
375 Nm
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Poids
2 kg
Constructeur ID
RSBW20