61,35 €/ Unitéhors TVA
74,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61,35 € | - |
10+ | 52,17 € | 14.96% |
50+ | 49,07 € | 20.02% |
100+ | 45,98 € | 25.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK |
Série | CSK |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 9 mm |
Couple | 2.5 Nm |
Charge dynamique | 3.28 kN |
Charge statique | 0.86 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.015 kg |
Constructeur ID | CSK8 |