141,91 €/ Unitéhors TVA
171,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 141,91 € | - |
10+ | 120,63 € | 15.00% |
50+ | 113,54 € | 19.99% |
100+ | 106,46 € | 24.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..P-2RS |
Série | CSK..P-2RS |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 27 mm |
Couple | 325 Nm |
Charge dynamique | 15.54 kN |
Charge statique | 12.25 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.6 kg |
Constructeur ID | CSK40P-2RS |