135,09 €/ Unitéhors TVA
163,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 135,09 € | - |
10+ | 114,83 € | 15.00% |
50+ | 108,08 € | 19.99% |
100+ | 101,28 € | 25.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..-2RS |
Série | CSK..-2RS |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 27 mm |
Couple | 325 Nm |
Charge dynamique | 15.54 kN |
Charge statique | 12.25 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.6 kg |
Constructeur ID | CSK40-2RS |