Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré CSK40

  • ERIKS:23782960
Image 1
Ajouter à la liste

108,93 €/ Unitéhors TVA

131,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

108,93 €

-

10+

92,60 €

14.99%

50+

87,12 €

20.02%

100+

81,74 €

24.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK
Série
CSK
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
22 mm
Couple
325 Nm
Charge dynamique
15.54 kN
Charge statique
12.25 kN
Rainure de clavette
Sans
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.5 kg
Constructeur ID
CSK40