Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré CSK35P-2RS

  • ERIKS:12689171
Image 1
Ajouter à la liste

117,74 €/ Unitéhors TVA

142,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

117,74 €

-

10+

100,08 €

15.00%

50+

94,18 €

20.01%

100+

88,32 €

24.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..P-2RS
Série
CSK..P-2RS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
22 mm
Couple
175 Nm
Charge dynamique
12.6 kN
Charge statique
7.28 kN
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.4 kg
Constructeur ID
CSK35P-2RS