98,49 €/ Unitéhors TVA
119,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 98,49 € | - |
10+ | 83,73 € | 14.99% |
50+ | 78,75 € | 20.04% |
100+ | 73,83 € | 25.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK |
Série | CSK |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Couple | 175 Nm |
Charge dynamique | 12.6 kN |
Charge statique | 7.28 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.3 kg |
Constructeur ID | CSK35 |