Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré CSK30P-2RS

  • ERIKS:23782958
Image 1
Ajouter à la liste

108,93 €/ Unitéhors TVA

131,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

108,93 €

-

10+

92,60 €

14.99%

50+

87,12 €

20.02%

100+

81,74 €

24.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..P-2RS
Série
CSK..P-2RS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
21 mm
Couple
138 Nm
Charge dynamique
11.7 kN
Charge statique
6.45 kN
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.27 kg
Constructeur ID
CSK30P-2RS