104,78 €/ Unitéhors TVA
126,78 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104,78 € | - |
10+ | 89,11 € | 14.95% |
50+ | 83,86 € | 19.96% |
100+ | 78,61 € | 24.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..-2RS |
Série | CSK..-2RS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 21 mm |
Couple | 138 Nm |
Charge dynamique | 11.7 kN |
Charge statique | 6.45 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.27 kg |
Constructeur ID | CSK30-2RS |