Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré CSK30

  • ERIKS:23782975
Image 1
Ajouter à la liste

88,56 €/ Unitéhors TVA

107,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,56 €

-

10+

75,28 €

15.00%

50+

70,86 €

19.99%

100+

66,44 €

24.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK
Série
CSK
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Couple
138 Nm
Charge dynamique
11.7 kN
Charge statique
6.45 kN
Rainure de clavette
Sans
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.21 kg
Constructeur ID
CSK30