99,29 €/ Unitéhors TVA
120,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99,29 € | - |
10+ | 84,37 € | 15.03% |
50+ | 79,44 € | 19.99% |
100+ | 74,48 € | 24.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..P-2RS |
Série | CSK..P-2RS |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20 mm |
Couple | 85 Nm |
Charge dynamique | 10.7 kN |
Charge statique | 5.46 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.175 kg |
Constructeur ID | CSK25P-2RS |