94,90 €/ Unitéhors TVA
114,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94,90 € | - |
10+ | 80,65 € | 15.01% |
50+ | 75,91 € | 20.01% |
100+ | 71,16 € | 25.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..-2RS |
Série | CSK..-2RS |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20 mm |
Couple | 85 Nm |
Charge dynamique | 10.7 kN |
Charge statique | 5.46 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.175 kg |
Constructeur ID | CSK25-2RS |