Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré CSK20-2RS

  • ERIKS:23782979
Image 1
Ajouter à la liste

94,07 €/ Unitéhors TVA

113,82 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

94,07 €

-

10+

79,97 €

14.98%

50+

75,25 €

20.01%

100+

70,57 €

24.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..-2RS
Série
CSK..-2RS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
19 mm
Couple
50 Nm
Charge dynamique
9.4 kN
Charge statique
4.46 kN
Rainure de clavette
Sans
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.145 kg
Constructeur ID
CSK20-2RS