Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré CSK17-2RS

  • ERIKS:23782978
Image 1
Ajouter à la liste

85,81 €/ Unitéhors TVA

103,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

85,81 €

-

10+

72,95 €

14.98%

50+

68,70 €

19.94%

100+

64,37 €

24.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..-2RS
Série
CSK..-2RS
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17 mm
Couple
30 Nm
Charge dynamique
7.9 kN
Charge statique
3.8 kN
Rainure de clavette
Sans
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.09 kg
Constructeur ID
CSK17-2RS