Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré CSK15-2RS

  • ERIKS:23782977
Image 1
Ajouter à la liste

93,00 €/ Unitéhors TVA

112,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

93,00 €

-

10+

79,06 €

14.99%

50+

74,38 €

20.02%

100+

69,77 €

24.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..-2RS
Série
CSK..-2RS
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
16 mm
Couple
17 Nm
Charge dynamique
7.4 kN
Charge statique
3.42 kN
Rainure de clavette
Sans
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.07 kg
Constructeur ID
CSK15-2RS