Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré CSK12P-2RS

  • ERIKS:12963301
Image 1
Ajouter à la liste

88,56 €/ Unitéhors TVA

107,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,56 €

-

10+

75,28 €

15.00%

50+

70,86 €

19.99%

100+

66,44 €

24.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..P-2RS
Série
CSK..P-2RS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
14 mm
Couple
9.3 Nm
Charge dynamique
6.1 kN
Charge statique
2.77 kN
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.05 kg
Constructeur ID
CSK12P-2RS