71,53 €/ Unitéhors TVA
86,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71,53 € | - |
10+ | 60,80 € | 15.00% |
50+ | 57,22 € | 20.01% |
100+ | 53,66 € | 24.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK |
Série | CSK |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Couple | 9.3 Nm |
Charge dynamique | 6.1 kN |
Charge statique | 2.77 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.04 kg |
Constructeur ID | CSK12 |