124,34 €/ Unitéhors TVA
150,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124,34 € | - |
10+ | 105,70 € | 14.99% |
50+ | 99,49 € | 19.99% |
100+ | 93,26 € | 24.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..PP |
Série | CSK..PP |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 22 mm |
Couple | 325 Nm |
Charge dynamique | 15.54 kN |
Charge statique | 12.25 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.5 kg |
Constructeur ID | CSK40PP |