107,84 €/ Unitéhors TVA
130,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107,84 € | - |
10+ | 91,64 € | 15.02% |
50+ | 86,25 € | 20.02% |
100+ | 80,86 € | 25.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..PP |
Série | CSK..PP |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Couple | 175 Nm |
Charge dynamique | 12.6 kN |
Charge statique | 7.28 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.3 kg |
Constructeur ID | CSK35PP |