Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, CSK PP Série, CSK30PP, 30mm Diam int, 62mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur et extérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23782966
Image 1
Ajouter à la liste

99,29 €/ Unitéhors TVA

120,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,29 €

-

10+

84,37 €

15.03%

50+

79,44 €

19.99%

100+

74,48 €

24.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..PP
Série
CSK..PP
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Couple
138 Nm
Charge dynamique
11.7 kN
Charge statique
6.45 kN
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.21 kg
Constructeur ID
CSK30PP