88,01 €/ Unitéhors TVA
106,49 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88,01 € | - |
10+ | 74,83 € | 14.97% |
50+ | 70,44 € | 19.96% |
100+ | 66,02 € | 24.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..PP |
Série | CSK..PP |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Couple | 85 Nm |
Charge dynamique | 10.7 kN |
Charge statique | 5.46 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.14 kg |
Constructeur ID | CSK25PP |