Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, CSK PP Série, CSK20PP, 20mm Diam int, 47mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur et extérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23782964
Image 1
Ajouter à la liste

86,90 €/ Unitéhors TVA

105,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86,90 €

-

10+

73,85 €

15.01%

50+

69,57 €

19.94%

100+

65,20 €

24.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..PP
Série
CSK..PP
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Couple
50 Nm
Charge dynamique
9.4 kN
Charge statique
4.46 kN
Rainure de clavette
Anneau intérieur et extérieur
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.11 kg
Constructeur ID
CSK20PP