80,87 €/ Unitéhors TVA
97,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80,86 € | - |
10+ | 68,78 € | 14.95% |
50+ | 64,69 € | 20.00% |
100+ | 60,62 € | 25.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..PP |
Série | CSK..PP |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Couple | 30 Nm |
Charge dynamique | 7.9 kN |
Charge statique | 3.8 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.07 kg |
Constructeur ID | CSK17PP |