86,90 €/ Unitéhors TVA
105,15 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86,90 € | - |
10+ | 73,85 € | 15.01% |
50+ | 69,57 € | 19.94% |
100+ | 65,20 € | 24.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..PP |
Série | CSK..PP |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Couple | 17 Nm |
Charge dynamique | 7.4 kN |
Charge statique | 3.42 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur et extérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.06 kg |
Constructeur ID | CSK15PP |