121,06 €/ Unitéhors TVA
146,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 121,06 € | - |
10+ | 102,90 € | 15.00% |
50+ | 96,84 € | 20.01% |
100+ | 90,77 € | 25.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..P |
Série | CSK..P |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 22 mm |
Couple | 325 Nm |
Charge dynamique | 15.54 kN |
Charge statique | 12.25 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.5 kg |
Constructeur ID | CSK40P |