Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, CSK P Série, CSK35P, 35mm Diam int, 72mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:23782987
Image 1
Ajouter à la liste

104,78 €/ Unitéhors TVA

126,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104,78 €

-

10+

89,11 €

14.95%

50+

83,86 €

19.96%

100+

78,61 €

24.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..P
Série
CSK..P
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Couple
175 Nm
Charge dynamique
12.6 kN
Charge statique
7.28 kN
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.3 kg
Constructeur ID
CSK35P