Eriks
STIEBER

STIEBER Roue libre à cames autocentré, CSK P Série, CSK30P, 30mm Diam int, 62mm Diamètre extérieur, Étanche, Anneau intérieur Rainure de clavette

  • ERIKS:24045053
Image 1
Ajouter à la liste

96,30 €/ Unitéhors TVA

116,52 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96,30 €

-

10+

81,86 €

15.00%

50+

77,02 €

20.02%

100+

72,22 €

25.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STIEBER
Série
CSK..P
Série
CSK..P
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Couple
138 Nm
Charge dynamique
11.7 kN
Charge statique
6.45 kN
Rainure de clavette
Anneau intérieur
Joint
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
0.21 kg
Constructeur ID
CSK30P