84,45 €/ Unitéhors TVA
102,18 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84,45 € | - |
10+ | 71,79 € | 14.98% |
50+ | 67,54 € | 20.03% |
100+ | 63,34 € | 24.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..P |
Série | CSK..P |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Couple | 85 Nm |
Charge dynamique | 10.7 kN |
Charge statique | 5.46 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.14 kg |
Constructeur ID | CSK25P |