83,60 €/ Unitéhors TVA
101,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83,60 € | - |
10+ | 71,03 € | 15.04% |
50+ | 66,92 € | 19.95% |
100+ | 62,73 € | 24.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STIEBER |
Série | CSK..P |
Série | CSK..P |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Couple | 50 Nm |
Charge dynamique | 9.4 kN |
Charge statique | 4.46 kN |
Rainure de clavette | Anneau intérieur |
Joint | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.11 kg |
Constructeur ID | CSK20P |